

CHF 305.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 305.00 | - |
4+ | CHF 261.00 | 14.43% |
10+ | CHF 229.00 | 24.92% |
20+ | CHF 205.00 | 32.79% |
30+ | CHF 191.50 | 37.21% |
50+ | CHF 186.50 | 38.85% |
100+ | CHF 180.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |