

CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.00 | - |
4+ | CHF 137.00 | 13.84% |
10+ | CHF 120.00 | 24.53% |
20+ | CHF 107.50 | 32.39% |
30+ | CHF 100.00 | 37.11% |
50+ | CHF 97.40 | 38.74% |
100+ | CHF 93.90 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |