

CHF 2'719.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'939.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'719.00 | - |
4+ | CHF 2'464.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'445.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'426.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'407.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'371.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'354.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |