

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.50 | - |
4+ | CHF 108.00 | 13.94% |
10+ | CHF 94.60 | 24.62% |
20+ | CHF 84.60 | 32.59% |
30+ | CHF 79.00 | 37.05% |
50+ | CHF 76.90 | 38.73% |
100+ | CHF 74.30 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |