

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.50 | - |
4+ | CHF 126.50 | 14.24% |
10+ | CHF 111.00 | 24.75% |
20+ | CHF 99.10 | 32.81% |
30+ | CHF 92.50 | 37.29% |
50+ | CHF 90.10 | 38.92% |
100+ | CHF 86.90 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |