

CHF 1'268.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'370.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'268.00 | - |
4+ | CHF 1'149.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'140.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'132.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'123.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'106.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'098.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |