

CHF 295.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 295.50 | - |
4+ | CHF 254.00 | 14.04% |
10+ | CHF 222.50 | 24.70% |
20+ | CHF 198.50 | 32.83% |
30+ | CHF 185.50 | 37.23% |
50+ | CHF 180.50 | 38.92% |
100+ | CHF 174.00 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.94 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |