

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.00 | - |
4+ | CHF 98.60 | 14.26% |
10+ | CHF 86.50 | 24.78% |
20+ | CHF 77.40 | 32.70% |
30+ | CHF 72.30 | 37.13% |
50+ | CHF 70.40 | 38.78% |
100+ | CHF 67.90 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |