

CHF 2'546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'752.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'546.00 | - |
4+ | CHF 2'308.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'290.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'272.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'255.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'221.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'204.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 269.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |