

CHF 2'277.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'461.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'277.00 | - |
4+ | CHF 2'064.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'048.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'032.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'017.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'986.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'972.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |