

CHF 278.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 278.50 | - |
4+ | CHF 239.50 | 14.00% |
10+ | CHF 210.00 | 24.60% |
20+ | CHF 187.50 | 32.68% |
30+ | CHF 175.00 | 37.16% |
50+ | CHF 170.50 | 38.78% |
100+ | CHF 164.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |