

CHF 2'476.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'676.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'476.00 | - |
4+ | CHF 2'244.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'227.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'210.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'193.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'160.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'144.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |