

CHF 1'424.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'539.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'424.00 | - |
4+ | CHF 1'291.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'281.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'271.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'261.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'242.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'233.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |