

CHF 1'220.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'220.00 | - |
4+ | CHF 1'105.00 | 9.43% |
10+ | CHF 1'097.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'088.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'080.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'066.00 | 12.62% |
100+ | CHF 1'064.00 | 12.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |