

CHF 2'646.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'860.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'646.00 | - |
4+ | CHF 2'398.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'379.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'361.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'343.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'308.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'291.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |