

CHF 2'124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'296.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'124.00 | - |
4+ | CHF 1'925.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'910.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'895.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'881.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'853.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'839.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |