

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.00 | - |
4+ | CHF 137.50 | 14.06% |
10+ | CHF 120.50 | 24.69% |
20+ | CHF 107.50 | 32.81% |
30+ | CHF 100.50 | 37.19% |
50+ | CHF 97.80 | 38.88% |
100+ | CHF 94.30 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |