

CHF 1'362.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'472.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'362.00 | - |
4+ | CHF 1'235.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'225.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'216.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'206.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'188.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'179.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |