

CHF 1'158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'251.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'158.00 | - |
4+ | CHF 1'049.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'041.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'033.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'025.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'010.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'006.00 | 13.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |