

CHF 137.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.00 | - |
4+ | CHF 117.50 | 14.23% |
10+ | CHF 103.00 | 24.82% |
20+ | CHF 92.20 | 32.70% |
30+ | CHF 86.10 | 37.15% |
50+ | CHF 83.80 | 38.83% |
100+ | CHF 80.80 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |