

CHF 3'615.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'907.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'615.00 | - |
4+ | CHF 3'276.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'251.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'226.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'201.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'153.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'129.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |