

CHF 1'317.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'423.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'317.00 | - |
4+ | CHF 1'193.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'184.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'175.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'166.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'148.00 | 12.83% |
100+ | CHF 1'140.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |