

CHF 1'134.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'225.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'134.00 | - |
4+ | CHF 1'027.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'019.00 | 10.14% |
20+ | CHF 1'012.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'004.00 | 11.46% |
50+ | CHF 988.50 | 12.83% |
100+ | CHF 984.50 | 13.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |