

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.50 | - |
4+ | CHF 130.50 | 13.86% |
10+ | CHF 114.50 | 24.42% |
20+ | CHF 102.50 | 32.34% |
30+ | CHF 95.40 | 37.03% |
50+ | CHF 92.90 | 38.68% |
100+ | CHF 89.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |