

CHF 3'445.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'724.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'445.00 | - |
4+ | CHF 3'122.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'098.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'074.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'051.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'005.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'983.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |