

CHF 1'077.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'164.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'077.00 | - |
4+ | CHF 976.00 | 9.38% |
10+ | CHF 968.50 | 10.07% |
20+ | CHF 961.00 | 10.77% |
30+ | CHF 953.50 | 11.47% |
50+ | CHF 939.00 | 12.81% |
100+ | CHF 934.50 | 13.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |