

CHF 1'968.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'127.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'968.00 | - |
4+ | CHF 1'783.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'770.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'756.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'743.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'716.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'704.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |