

CHF 1'287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'391.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'287.00 | - |
4+ | CHF 1'166.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'157.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'148.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'140.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'123.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'114.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |