

CHF 2'121.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'292.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'121.00 | - |
4+ | CHF 1'922.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'908.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'893.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'878.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'850.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'836.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |