

CHF 3'303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'570.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'303.00 | - |
4+ | CHF 2'993.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'970.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'947.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'925.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'881.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'859.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |