

CHF 1'257.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'358.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'257.00 | - |
4+ | CHF 1'140.00 | 9.31% |
10+ | CHF 1'131.00 | 10.02% |
20+ | CHF 1'122.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'113.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'097.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'089.00 | 13.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |