

CHF 2'291.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'476.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'291.00 | - |
4+ | CHF 2'076.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'060.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'044.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'029.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'998.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'983.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |