

CHF 1'868.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'019.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'868.00 | - |
4+ | CHF 1'693.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'680.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'667.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'654.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'630.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'617.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |