

CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.00 | - |
4+ | CHF 211.00 | 13.52% |
10+ | CHF 185.00 | 24.18% |
20+ | CHF 165.50 | 32.17% |
30+ | CHF 154.50 | 36.68% |
50+ | CHF 150.50 | 38.32% |
100+ | CHF 145.00 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |