

CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.20 | - |
4+ | CHF 80.10 | 14.06% |
10+ | CHF 70.20 | 24.68% |
20+ | CHF 62.70 | 32.73% |
30+ | CHF 58.60 | 37.12% |
50+ | CHF 57.00 | 38.84% |
100+ | CHF 55.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |