

CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.50 | - |
4+ | CHF 124.00 | 14.19% |
10+ | CHF 109.00 | 24.57% |
20+ | CHF 97.30 | 32.66% |
30+ | CHF 90.80 | 37.16% |
50+ | CHF 88.40 | 38.82% |
100+ | CHF 85.30 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |