

CHF 1'004.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'085.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'004.00 | - |
4+ | CHF 910.00 | 9.36% |
10+ | CHF 903.00 | 10.06% |
20+ | CHF 896.00 | 10.76% |
30+ | CHF 889.00 | 11.45% |
50+ | CHF 876.00 | 12.75% |
100+ | CHF 872.50 | 13.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |