

CHF 1'230.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'329.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'230.00 | - |
4+ | CHF 1'115.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'106.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'098.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'090.00 | 11.38% |
50+ | CHF 1'073.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'065.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |