

CHF 1'082.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'169.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'082.00 | - |
4+ | CHF 980.50 | 9.38% |
10+ | CHF 973.00 | 10.07% |
20+ | CHF 965.50 | 10.77% |
30+ | CHF 958.50 | 11.41% |
50+ | CHF 944.00 | 12.75% |
100+ | CHF 937.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |