

CHF 990.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'070.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 990.50 | - |
4+ | CHF 898.00 | 9.34% |
10+ | CHF 891.00 | 10.05% |
20+ | CHF 884.00 | 10.75% |
30+ | CHF 877.00 | 11.46% |
50+ | CHF 864.00 | 12.77% |
100+ | CHF 860.50 | 13.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |