

CHF 1'839.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'987.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'839.00 | - |
4+ | CHF 1'666.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'653.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'641.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'628.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'604.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'592.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |