

CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.60 | - |
4+ | CHF 76.20 | 14.00% |
10+ | CHF 66.80 | 24.60% |
20+ | CHF 59.80 | 32.51% |
30+ | CHF 55.80 | 37.02% |
50+ | CHF 54.40 | 38.60% |
100+ | CHF 52.40 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |