

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.20 | - |
4+ | CHF 74.30 | 13.81% |
10+ | CHF 65.10 | 24.48% |
20+ | CHF 58.10 | 32.60% |
30+ | CHF 54.20 | 37.12% |
50+ | CHF 52.80 | 38.75% |
100+ | CHF 51.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |