

CHF 2'049.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'214.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'049.00 | - |
4+ | CHF 1'857.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'842.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'828.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'814.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'787.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'773.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |