

CHF 3'031.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'276.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'031.00 | - |
4+ | CHF 2'747.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'725.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'704.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'684.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'644.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'624.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |