

CHF 982.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'062.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 982.50 | - |
4+ | CHF 890.50 | 9.36% |
10+ | CHF 883.50 | 10.08% |
20+ | CHF 877.00 | 10.74% |
30+ | CHF 870.00 | 11.45% |
50+ | CHF 857.00 | 12.77% |
100+ | CHF 853.50 | 13.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |