

CHF 2'032.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'196.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'032.00 | - |
4+ | CHF 1'842.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'828.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'814.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'800.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'773.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'759.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |