

CHF 1'091.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'179.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'091.00 | - |
4+ | CHF 966.00 | 11.46% |
10+ | CHF 847.00 | 22.36% |
20+ | CHF 794.00 | 27.22% |
30+ | CHF 741.00 | 32.08% |
50+ | CHF 722.00 | 33.82% |
100+ | CHF 700.50 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |