

CHF 883.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 883.00 | - |
4+ | CHF 754.00 | 14.61% |
10+ | CHF 661.00 | 25.14% |
20+ | CHF 607.00 | 31.26% |
30+ | CHF 566.50 | 35.84% |
50+ | CHF 551.50 | 37.54% |
100+ | CHF 540.50 | 38.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |