

CHF 234.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 234.50 | - |
4+ | CHF 201.50 | 14.07% |
10+ | CHF 177.00 | 24.52% |
20+ | CHF 158.00 | 32.62% |
30+ | CHF 147.50 | 37.10% |
50+ | CHF 144.00 | 38.59% |
100+ | CHF 138.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |